Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=214 L=1300 - KTP352141300

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=214 L=1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2146 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1077 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892398172

Réf. Sonepar

00090239817

Réf. Fournisseur

KTP352141300

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2146 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1077 W

exposant N:

1.35

contenu en eau:

6.49 l

Kontec KK 35 H=214 L=1300, Puissance: 2146W (Blanc RAL9016)