Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=70 L=1600 - KTP35701600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1294 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 687 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892709077
Réf. Sonepar
00090270907
Réf. Fournisseur
KTP35701600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
70 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1294 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
687 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
2.7 l