Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=70 L=2400 - KTP35702400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=70 L=2400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1942 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1031 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822556433

Réf. Sonepar

00090255643

Réf. Fournisseur

KTP35702400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

70 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1942 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1031 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

4.06 l

Kontec KK 35 H=70 L=2400, Puissance: 1942W (Blanc RAL9016)