Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=70 L=600 - KTP35700600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=70 L=600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 485 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 257 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149117725

Réf. Sonepar

00090911772

Réf. Fournisseur

KTP35700600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

70 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

485 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

257 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

1.01 l

Kontec KK 35 H=70 L=600, Puissance: 485W (Blanc RAL9016)