Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=142 L=600 - KTP461420600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 872 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 449 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892254942
Réf. Sonepar
00090225494
Réf. Fournisseur
KTP461420600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
872 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
449 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
2.72 l