Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=142 L=700 - KTP461420700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1018 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 524 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149107566
Réf. Sonepar
00090910756
Réf. Fournisseur
KTP461420700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1018 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
524 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
3.17 l