Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=286 L=600 - KTP462860600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=286 L=600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1468 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 718 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822427368

Réf. Sonepar

00090242736

Réf. Fournisseur

KTP462860600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1468 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

718 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

5.44 l

Kontec KK 46 H=286 L=600, Puissance: 1468W (Blanc RAL9016)