Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=286 L=800 - KTP462860800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1958 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 958 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822484828
Réf. Sonepar
00090248482
Réf. Fournisseur
KTP462860800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1958 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
958 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
7.25 l