Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=70 L=2400 - KTP46702400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2280 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1216 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892759072
Réf. Sonepar
00090275907
Réf. Fournisseur
KTP46702400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
70 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2280 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1216 W
exposant N:
1.23
contenu en eau:
5.42 l