Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=70 L=700 - KTP46700700

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=70 L=700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 665 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 355 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892473381

Réf. Sonepar

00090247338

Réf. Fournisseur

KTP46700700

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

70 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

665 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

355 W

exposant N:

1.23

contenu en eau:

1.58 l

Kontec KK 46 H=70 L=700, Puissance: 665W (Blanc RAL9016)