Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=214 L=800 - KTP462140800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1658 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 828 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822569990
Réf. Sonepar
00090256999
Réf. Fournisseur
KTP462140800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1658 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
828 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
5.43 l