fin de vie

Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=286 L=2000 - KTP462862000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=286 L=2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4894 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2394 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822458409

Réf. Sonepar

00090245840

Réf. Fournisseur

KTP462862000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4894 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2394 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

18.12 l

Kontec KK 46 H=286 L=2000, Puissance: 4894W (Blanc RAL9016)