Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=70 L=1600 - KTP46701600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1520 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 811 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657816344
Réf. Sonepar
00090781634
Réf. Fournisseur
KTP46701600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
70 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1520 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
811 W
exposant N:
1.23
contenu en eau:
3.62 l