Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=214 L=1300 - KTP582141300

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=214 L=1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3370 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1691 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149128516

Réf. Sonepar

00090912851

Réf. Fournisseur

KTP582141300

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3370 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1691 W

exposant N:

1.35

contenu en eau:

11.08 l

Kontec KK 58 H=214 L=1300, Puissance: 3370W (Blanc RAL9016)