Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=214 L=2000 - KTP582142000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5184 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2601 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149049811
Réf. Sonepar
00090904981
Réf. Fournisseur
KTP582142000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5184 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2601 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
17.04 l