Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=214 L=600 - KTP582140600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=214 L=600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1555 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 780 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892254935

Réf. Sonepar

00090225493

Réf. Fournisseur

KTP582140600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1555 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

780 W

exposant N:

1.35

contenu en eau:

5.11 l

Kontec KK 58 H=214 L=600, Puissance: 1555W (Blanc RAL9016)