Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=214 L=900 - KTP582140900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2333 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1171 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149109607
Réf. Sonepar
00090910960
Réf. Fournisseur
KTP582140900
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2333 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1171 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
7.67 l