Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=286 L=1300 - KTP582861300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3929 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1932 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149138003
Réf. Sonepar
00090913800
Réf. Fournisseur
KTP582861300
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3929 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1932 W
exposant N:
1.39
contenu en eau:
14.77 l