Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=286 L=2200 - KTP582862200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 6648 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 3268 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822468187
Réf. Sonepar
00090246818
Réf. Fournisseur
KTP582862200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
6648 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
3268 W
exposant N:
1.39
contenu en eau:
24.99 l