Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=70 L=1000 - KTP58701000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=70 L=1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1023 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 569 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149067280

Réf. Sonepar

00090906728

Réf. Fournisseur

KTP58701000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

70 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1023 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

569 W

exposant N:

1.15

contenu en eau:

2.83 l

Kontec KK 58 H=70 L=1000, Puissance: 1023W (Blanc RAL9016)