Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=70 L=2200 - KTP58702200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2251 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1251 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892596523
Réf. Sonepar
00090259652
Réf. Fournisseur
KTP58702200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
70 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2251 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1251 W
exposant N:
1.15
contenu en eau:
6.23 l