Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=70 L=600 - KTP58700600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=70 L=600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 614 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 341 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149137945

Réf. Sonepar

00090913794

Réf. Fournisseur

KTP58700600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

70 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

614 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

341 W

exposant N:

1.15

contenu en eau:

1.7 l

Kontec KK 58 H=70 L=600, Puissance: 614W (Blanc RAL9016)