Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=214 L=1400 - KTP582141400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3629 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1821 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149109102
Réf. Sonepar
00090910910
Réf. Fournisseur
KTP582141400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3629 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1821 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
11.93 l