Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=214 L=500 - KTP582140500

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=214 L=500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1296 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 650 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149129490

Réf. Sonepar

00090912949

Réf. Fournisseur

KTP582140500

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1296 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

650 W

exposant N:

1.35

contenu en eau:

4.26 l

Kontec KK 58 H=214 L=500, Puissance: 1296W (Blanc RAL9016)