Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=214 L=700 - KTP582140700

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=214 L=700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1814 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 910 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149109546

Réf. Sonepar

00090910954

Réf. Fournisseur

KTP582140700

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1814 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

910 W

exposant N:

1.35

contenu en eau:

5.96 l

Kontec KK 58 H=214 L=700, Puissance: 1814W (Blanc RAL9016)