Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=286 L=1000 - KTP582861000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=286 L=1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3022 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1486 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822526436

Réf. Sonepar

00090252643

Réf. Fournisseur

KTP582861000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3022 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1486 W

exposant N:

1.39

contenu en eau:

11.36 l

Kontec KK 58 H=286 L=1000, Puissance: 3022W (Blanc RAL9016)