Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=286 L=900 - KTP582860900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2720 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1337 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149115226
Réf. Sonepar
00090911522
Réf. Fournisseur
KTP582860900
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2720 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1337 W
exposant N:
1.39
contenu en eau:
10.22 l