Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=70 L=1200 - KTP58701200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=70 L=1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1228 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 682 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892820079

Réf. Sonepar

00090282007

Réf. Fournisseur

KTP58701200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

70 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1228 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

682 W

exposant N:

1.15

contenu en eau:

3.4 l

Kontec KK 58 H=70 L=1200, Puissance: 1228W (Blanc RAL9016)