Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 10 H=1800 L=502 - KTV101800502

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 10 H=1800 L=502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 502 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 993 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 486 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892975229

Réf. Sonepar

00090297522

Réf. Fournisseur

KTV101800502

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

502 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

993 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

486 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

6.26 l

Kontec KS 10 H=1800 L=502, Puissance: 993W (Blanc RAL9016)