Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 10 H=1800 L=862 - KTV101800862

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 10 H=1800 L=862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 862 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1706 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 834 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822447816

Réf. Sonepar

00090244781

Réf. Fournisseur

KTV101800862

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

862 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1706 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

834 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

10.75 l

Kontec KS 10 H=1800 L=862, Puissance: 1706W (Blanc RAL9016)