Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 10 H=2000 L=574 - KTV102000574

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 10 H=2000 L=574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 574 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1281 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 630 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822423711

Réf. Sonepar

00090242371

Réf. Fournisseur

KTV102000574

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

574 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1281 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

630 W

exposant N:

1.39

contenu en eau:

7.95 l

Kontec KS 10 H=2000 L=574, Puissance: 1281W (Blanc RAL9016)