Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 10 H=2200 L=358 - KTV102200358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2200 mm
longueur - 358 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 893 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 441 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657821997
Réf. Sonepar
00090782199
Réf. Fournisseur
KTV102200358
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2200 mm
longueur:
358 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
893 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
441 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
5.46 l