Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 10 H=2200 L=574 - KTV102200574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2200 mm
longueur - 574 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1432 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 708 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657840264
Réf. Sonepar
00090784026
Réf. Fournisseur
KTV102200574
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2200 mm
longueur:
574 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1432 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
708 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
8.75 l


