Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 10 H=1800 L=430 - KTV101800430

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 10 H=1800 L=430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 430 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 851 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 416 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892974888

Réf. Sonepar

00090297488

Réf. Fournisseur

KTV101800430

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

430 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

851 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

416 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

5.36 l

Kontec KS 10 H=1800 L=430, Puissance: 851W (Blanc RAL9016)