Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 10 H=2200 L=502 - KTV102200502

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 10 H=2200 L=502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2200 mm

  • longueur - 502 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1252 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 619 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822449612

Réf. Sonepar

00090244961

Réf. Fournisseur

KTV102200502

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2200 mm

longueur:

502 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1252 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

619 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

7.65 l

Kontec KS 10 H=2200 L=502, Puissance: 1252W (Blanc RAL9016)