Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=1600 L=286 - KTV111600286

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=1600 L=286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1600 mm

  • longueur - 286 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 566 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 281 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892316015

Réf. Sonepar

00090231601

Réf. Fournisseur

KTV111600286

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1600 mm

longueur:

286 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

566 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

281 W

exposant N:

1.37

contenu en eau:

3.25 l

Kontec KS 11 H=1600 L=286, Puissance: 566W (Blanc RAL9016)