Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=1800 L=430 - KTV111800430

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=1800 L=430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 430 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 950 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 472 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657144942

Réf. Sonepar

00090714494

Réf. Fournisseur

KTV111800430

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

430 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

950 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

472 W

exposant N:

1.37

contenu en eau:

5.36 l

Kontec KS 11 H=1800 L=430, Puissance: 950W (Blanc RAL9016)