Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=1800 L=574 - KTV111800574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 574 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1268 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 630 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657145628
Réf. Sonepar
00090714562
Réf. Fournisseur
KTV111800574
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
574 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1268 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
630 W
exposant N:
1.37
contenu en eau:
7.16 l