Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=2200 L=430 - KTV112200430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2200 mm
longueur - 430 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1161 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 586 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892465911
Réf. Sonepar
00090246591
Réf. Fournisseur
KTV112200430
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2200 mm
longueur:
430 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1161 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
586 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
6.55 l