Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=2200 L=718 - KTV112200718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2200 mm
longueur - 718 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1939 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 978 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892539681
Réf. Sonepar
00090253968
Réf. Fournisseur
KTV112200718
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2200 mm
longueur:
718 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1939 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
978 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
10.94 l