Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=1600 L=214 - KTV201600214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
longueur - 214 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 627 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 305 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657819055
Réf. Sonepar
00090781905
Réf. Fournisseur
KTV201600214
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1600 mm
longueur:
214 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
627 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
305 W
exposant N:
1.41
contenu en eau:
4.87 l