Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=1600 L=790 - KTV201600790

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=1600 L=790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1600 mm

  • longueur - 790 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2316 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1127 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892316077

Réf. Sonepar

00090231607

Réf. Fournisseur

KTV201600790

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1600 mm

longueur:

790 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2316 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1127 W

exposant N:

1.41

contenu en eau:

17.96 l

Kontec KS 20 H=1600 L=790, Puissance: 2316W (Blanc RAL9016)