Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=1800 L=574 - KTV201800574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 574 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1895 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 927 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822027919
Réf. Sonepar
00090202791
Réf. Fournisseur
KTV201800574
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
574 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1895 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
927 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
13.97 l