Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=1800 L=718 - KTV201800718

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=1800 L=718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 718 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2370 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1159 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657869715

Réf. Sonepar

00090786971

Réf. Fournisseur

KTV201800718

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

718 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2370 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1159 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

17.48 l

Kontec KS 20 H=1800 L=718, Puissance: 2370W (Blanc RAL9016)