Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=2200 L=646 - KTV202200646

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=2200 L=646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2200 mm

  • longueur - 646 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2614 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1292 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657878106

Réf. Sonepar

00090787810

Réf. Fournisseur

KTV202200646

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2200 mm

longueur:

646 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2614 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1292 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

19.69 l

Kontec KS 20 H=2200 L=646, Puissance: 2614W (Blanc RAL9016)