Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=1600 L=430 - KTV201600430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
longueur - 430 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1261 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 614 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657870056
Réf. Sonepar
00090787005
Réf. Fournisseur
KTV201600430
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1600 mm
longueur:
430 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1261 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
614 W
exposant N:
1.41
contenu en eau:
9.78 l