Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=2200 L=142 - KTV202200142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2200 mm
longueur - 142 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 575 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 284 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149186462
Réf. Sonepar
00090918646
Réf. Fournisseur
KTV202200142
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2200 mm
longueur:
142 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
575 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
284 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
4.33 l