Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=1600 L=142 - KTV211600142

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=1600 L=142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1600 mm

  • longueur - 142 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 452 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 221 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149186769

Réf. Sonepar

00090918676

Réf. Fournisseur

KTV211600142

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1600 mm

longueur:

142 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

452 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

221 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

3.23 l

Kontec KS 21 H=1600 L=142, Puissance: 452W (Blanc RAL9016)