Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=1600 L=286 - KTV211600286

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=1600 L=286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1600 mm

  • longueur - 286 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 911 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 446 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822476939

Réf. Sonepar

00090247693

Réf. Fournisseur

KTV211600286

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1600 mm

longueur:

286 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

911 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

446 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

6.5 l

Kontec KS 21 H=1600 L=286, Puissance: 911W (Blanc RAL9016)