Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=1600 L=574 - KTV211600574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
longueur - 574 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1828 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 894 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657899491
Réf. Sonepar
00090789949
Réf. Fournisseur
KTV211600574
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1600 mm
longueur:
574 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1828 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
894 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
13.05 l